207019-1 TE Connectivity コネクタハウジング 36極 ピッチ:5mm 9列 207019-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80541714

TE Connectivity コネクタハウジング 36極 ピッチ:5mm 9列 207019-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80541714品番207019-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
長さ(mm)27.84ピッチ(mm)5極数36シリーズMetrimate材質(ハウジング)サーモプラスチック行数9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする