曜日別特売
1-480700-0 TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480700-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80542247

TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480700-0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80542247品番1-480700-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56
販売価格(税別)
51
長さ(mm)14.73幅(mm)28.3ピッチ(mm)6.35極数3シリーズUniversal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする