曜日別特売
794615-4 TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 2列 794615-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80542816

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 2列 794615-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80542816品番794615-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ピッチ(mm)3極数4シリーズMicro MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする