TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5mm 2列 207016-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80542990
品番
207016-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
長さ(mm)
17.86
ピッチ(mm)
5
極数
4
シリーズ
Metrimate
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
角型グリッドピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート