TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 1列 207377-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80543778
品番
207377-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
長さ(mm)
38.7
幅(mm)
7.85
ピッチ(mm)
5
極数
6
シリーズ
Metrimate
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
基板用コネクタ
接続方向
ストレート