AP12-8A-D2AA-DC24V AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80544177

AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24注文コード80544177品番AP12-8A-D2AA-DC24V
参考基準価格(税別)¥32,090販売価格(税込)¥31,942
販売価格(税別)
29,038
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24接続口径1/4材質(シール)ニトリルゴム接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)材質(Oリング)ニトリルゴム材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする