TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ 圧着 171631-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
80544794
品番
171631-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
シリーズ
Econoseal J 070 Mk II
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30