TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Micro-Timer IIシリーズ 圧着 963904-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80544986
品番
963904-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
シリーズ
Micro-Timer II
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Micro-Timer IIコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
錫