TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MINI-MICシリーズ 圧着 282465-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80545065
品番
282465-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
シリーズ
MINI-MIC
適合電線(mm
2
)
【最小】1.5
材質(コンタクト)
真鍮AWG
適合電線サイズ
【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング