AP12-8A-E2HA-DC24V AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80545543

AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24注文コード80545543品番AP12-8A-E2HA-DC24V
参考基準価格(税別)¥33,740販売価格(税込)¥33,482
販売価格(税別)
30,438
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24接続口径1/4材質(シール)フッ素ゴム接続方式Rc使用流体-材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)-弁構造-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする