AP12-8A-MOUNT-PLATE-KIT AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80546681

AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4管接続口径Rc1/4定格電圧(V)-注文コード80546681品番AP12-8A-MOUNT-PLATE-KIT
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4定格電圧(V)-接続口径1/4種別部品材質(シール)フッ素ゴム接続方式Rc使用流体-材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)-弁構造-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする