AP21-32A-K4-S-KIT AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80547415

AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1.25管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)-注文コード80547415品番AP21-32A-K4-S-KIT
参考基準価格(税別)¥33,280販売価格(税込)¥34,320
販売価格(税別)
31,200
作動方式NC(通電時開)形ポート数2種別部品接続口径1.25材質(シール)PTFE管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)-ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体-材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする