TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-640707-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80548057
品番
3-640707-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
シリーズ
SL-156
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
適合電線サイズ
【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
SL-156コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
光沢スズAWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55