曜日別特売
3-770476-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-770476-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80548084

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-770476-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード80548084品番3-770476-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
シリーズSL-156適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)リン青銅AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品SL-156コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)3表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする