TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1318105-1
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
80549238
品番
1318105-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 2000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.3
適合電線サイズ
【最小】22AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 2000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55