TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 179956-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80549448
品番
179956-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 5000
適合電線(mm
2
)
【最小】3【最大】5.5
適合電線サイズ
【最小】12AWG【最大】10AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 5000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55