171637-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 171637-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80549895

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 171637-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード80549895品番171637-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング表面処理(コンタクト)錫AWG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする