TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350689-7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80550245
品番
350689-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2【最大】0.8
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング