TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity サーミスタ NTC, 150Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
80550927
品番
NTC0805J150R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
1.25
シリーズ
NTC0805
抵抗(Ω)
150 @25℃
許容差
±5%
温度係数
NTC
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱時定数
4s
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
定格電力(mW)
125
最小動作温度(℃)
-55