TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1.5kW,100Ω,±5%
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80551119
品番
TE1500B100RJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
60
シリーズ
TE
定格電力(W)
1.5k
抵抗(Ω)
100
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
パッケージ/ケース
チューブ
最小温度係数(ppm/℃)
-440
最大温度係数(ppm/℃)
440
テクノロジー
巻線
最大動作温度(℃)
255
最小動作温度(℃)
-25