TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±5%
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
80551286
品番
HSC10010RJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シリーズ
HSC100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
パッケージ/ケース
Aluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)
-50
最大温度係数(ppm/℃)
50
テクノロジー
巻線