TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,2.5kW,1Ω,±5%
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80552415
品番
TE2500B1R0J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
全長(mm)
600
シリーズ
TE
定格電力(W)
2.5k
抵抗(Ω)
1
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
パッケージ/ケース
チューブ
最小温度係数(ppm/℃)
-440
最大温度係数(ppm/℃)
440
テクノロジー
巻線
最大動作温度(℃)
255
最小動作温度(℃)
-25