曜日別特売
HSC25082RJ TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,250W,82Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80552799

TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,250W,82Ω,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード80552799品番HSC25082RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリーズHSC250定格電力(W)250抵抗(Ω)82許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする