長さ(mm)5.08幅(mm)2.5タイプハンドル、上部開口ピッチ(mm)2.54極数2シリーズAMPMODU NOVO深さ(mm)10.9方向ストレート行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする