TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 4.7Ω ±10%, CCR24R7KB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80555608
品番
CCR24R7KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シリーズ
CCR
定格電力(W)
2
抵抗(Ω)
4.7
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
セラミック組成
温度係数(ppm/℃)
-900 → +300
最小動作温度(℃)
-40