TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST スルーホール実装 スルーホール モーメンタリ 5.99 x 5.99 x 7.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(750個)
注文コード
80555836
品番
2-1825910-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】スルーホール
長さ(mm)
5.99
寸法(mm)
5.99×5.99×7.8
アクチュエータの種類
ボタン
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
モーメンタリ
操作力(N)
1.569mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-35~85
アクチュエータ長さ(mm)
9.4
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
50 @ 24 V dc