TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), AWTS1504
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80556457
品番
AWTS1504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】タブ
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮
動作特性
(On)-Off-(On)
材質(コンタクト)
銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~70
IP等級
IP67
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
20 @ 250 V ac