TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:21.7mm PKES70B1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80556816
品番
PKES70B1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
直径(Φmm)
【ノブ】21.7
材料
プラスチック
ボディーカラー
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
6.35
ノブ高さ(mm)
13.4
併用可能製品
スイッチ
色(インジケーター)
白