TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:25.9mm 丸型 PKD70B101/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80556850
品番
PKD70B101/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
シャフト
丸型
材料
プラスチック
ボディーカラー
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
6.35
ノブ高さ(mm)
15.5
併用可能製品
スイッチ
色(インジケーター)
黒