TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型 PKS1105B101/4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80556859
品番
PKS1105B101/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
シャフト
丸型
ボディーカラー
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
6.35
ノブ高さ(mm)
17
併用可能製品
スイッチ
色(インジケーター)
黒
適合ノブ
ダイヤル