TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80557550
品番
RT33L012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
長さ(mm)
29
取付方式
基板実装
極数
1
シリーズ
RT1
接点構成
SPST
コイル抵抗(Ω)
360
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
16
最大スイッチング電源(AC kVA)
4
ラッチ
なし