TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
80557796
品番
RTB14012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
29
取付方式
基板実装
極数
1
接点構成
SPDT
接点材質
銀・ニッケル合金
コイル抵抗(Ω)
360
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
12
最大スイッチング電源(AC kVA)
3
ラッチ
なし