曜日別特売
KUP-14A15-240 TE Connectivity パワーリレー 240V ac, 3c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80558137

TE Connectivity パワーリレー 240V ac, 3c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80558137品番KUP-14A15-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3接点構成3PDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)7200コイル電圧(V)240 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする