640454-4 TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 640454-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80561156

TE Connectivity ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 640454-4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80561156品番640454-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
ピッチ(mm)2.54極数4シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする