TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity プラグ式端子台 796634-6 5.08mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
80562398
品番
796634-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン
ピッチ(mm)
5.08
極数
6
定格電圧
300 V ac
定格電流(A)
15
端子台
【プラグ式】プラグ
適合電線サイズ
30 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
埋め込みネジ
実装タイプ
ケーブルマウント