27ESA103MMF50NF TE Connectivity ポテンショメーター, 10kΩ, 0.4W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80563064

TE Connectivity ポテンショメーター, 10kΩ, 0.4W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80563064品番27ESA103MMF50NF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35定格電力(W)0.4シャフト長さL(mm)50回転数1許容差±20%材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだ実装タイプパネルマウントギャング数2最大抵抗(kΩ)10電気テーパーリニア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする