曜日別特売
23ESA223MMF50N TE Connectivity ポテンショメーター, 22kΩ, 0.4W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80563256

TE Connectivity ポテンショメーター, 22kΩ, 0.4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80563256品番23ESA223MMF50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35アクチュエータの種類フラットシャフト%定格電力(W)0.4シャフト長さL(mm)50回転数1材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数1最大抵抗(kΩ)22電気テーパーリニア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする