曜日別特売
2201855-2 TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2201855-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80563448

TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2201855-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80563448
品番
2201855-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
高さ(mm)
10.29
タイプ
シールド
種類
ミニI/Oプラグ
極数
8
シリーズ
Type I
ポート数
1
深さ(mm)
11.62
方向
ストレート
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする