TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リードリレー 5V dc SPST MAX:1 A V23100V4005A010
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80563500
品番
V23100V4005A010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.3
寸法(mm)
19.3×6.4×5.7
高さ(mm)
5.7
取付方式
基板実装
奥行(mm)
6.4
接点構成
SPST
接点材質
ルテニウム
コイル抵抗(Ω)
500
コイル電圧(V)
5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
【コイルと接点間】1.5 dc
最大スイッチング電流(AC A)
1
最大スイッチング電流(DC A)
1
最大スイッチング電圧(AC V)
200
最大スイッチング電圧(DC V)
200
コイル電力(mW)
50