TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リボンケーブルアセンブリ, ピッチ:1.27mm, 1483356-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
80564200
品番
1483356-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
色
【外被】グレー
ピッチ(mm)
【線間】1.27
シリーズ
Micro-Match
ケーブル長(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
マルチコア
コネクタBジェンダー
オス
コネクタAジェンダー
オス
コネクタ1
【コンタクト数】16【行数】2
コネクタ2
【コンタクト数】16