342104-1 TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M5, 赤 342104-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80564586

TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M5, 赤 342104-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード80564586品番342104-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
全長(mm)21.87シリーズPLASTI-GRIP適合電線(mm2)【最小】0.3絶縁体ビニール絶縁種別絶縁材質(コンタクト)適合電線サイズ【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする