52042-4 TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:#10, 青 52042-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80565040

TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:#10, 青 52042-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード80565040品番52042-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
厚さ(mm)1.14全長(mm)46.84シリーズPLASTI-GRIP適合電線(mm2)【最小】10.5絶縁体PVC絶縁種別絶縁材質(コンタクト)適合電線サイズ【最大】6AWGRoHS指令(10物質対応)対応リング径(Φmm)【外側】12.7スタッド径#10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする