TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし TRD11D10WL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80565365
品番
TRD11D10WL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
イルミネーションなし【末端様式】はんだ
接点構成
SPDT
動作特性
On-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(inch)
【パネルのカットアウト】0.468
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)
400
パネルのカットアウトサイズ(mm)
11.91 (Dia.)