曜日別特売
UPW50B2K0V TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 2kΩ ±0.1%, UPW50B2K0V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80566756

TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 2kΩ ±0.1%, UPW50B2K0V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80566756品番UPW50B2K0V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
シリーズUPW50抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.5許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±3最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする