TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 1Ω ±10%, SBCHE111R0K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80566905
品番
SBCHE111R0K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シリーズ
SBC
定格電力(W)
11
抵抗(Ω)
1
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±400
最小動作温度(℃)
-55