SBCHE1147RJ TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 47Ω ±5%, SBCHE1147RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80567036

TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 47Ω ±5%, SBCHE1147RJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード80567036品番SBCHE1147RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シリーズSBC定格電力(W)11抵抗(Ω)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする