曜日別特売
SBCHE1522KJ TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 22kΩ ±5%, SBCHE1522KJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80567210

TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 22kΩ ±5%, SBCHE1522KJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80567210品番SBCHE1522KJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
シリーズSBC抵抗(kΩ)22定格電力(W)17許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする