曜日別特売
EP1WS330RJ TE Connectivity 巻線 抵抗器 1W 330Ω ±5%, EP1WS330RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80567350

TE Connectivity 巻線 抵抗器 1W 330Ω ±5%, EP1WS330RJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード80567350品番EP1WS330RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シリーズEP(Small)定格電力(W)1抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする