曜日別特売
ER74330RJT TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 330Ω ±5%, ER74330RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80567648

TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 330Ω ±5%, ER74330RJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード80567648品番ER74330RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
シリーズER74定格電力(W)3抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)200最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする