曜日別特売
ER5847RJT TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 47Ω ±5%, ER5847RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80568856

TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 47Ω ±5%, ER5847RJT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80568856品番ER5847RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
シリーズER58定格電力(W)7抵抗(Ω)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)0 → +60最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする